ARTELETA INTERNATION - ART6195.25.02 Steckdose pws - 6195.25.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - weiß
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Packung
10 ST
EAN
8013202057064
Artikelnummer
ART6195.25.02
Herstellernummer
6195.25.02
Hersteller
ART
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V


