Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART60764 SPEEDLY GEL TUBO DA 250 ML - 60764

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART60764 SPEEDLY GEL TUBO DA 250 ML

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabel - ja

  • Verpackung - Tube

  • Inhalt - 250 ml

  • Verwendbar auf Kunststoff - ja

  • Form - Gel

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202608754

Artikelnummer

ART60764

Herstellernummer

60764

Hersteller

ART

Geeignet für Kabel:

ja

Verpackung:

Tube

Inhalt:

250 ml

Verwendbar auf Kunststoff:

ja

Form:

Gel

Gel lubrificante necessario per l’installazione dei cavi elettrici, cavi telefonici,cavi in fibra ottica. Elimina l’attrito ed evita rovesciamenti di liquido indesiderati nell’ambiente. Tubo da 250 ml.