ARTELETA INTERNATION - ART60750 LUBRIFICANTE LIQUIDO SPEEDLY 1 LT - 60750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabel - ja
Verpackung - Fläschchen
Inhalt - 1000 ml
Verwendbar auf Kunststoff - ja
Verwendbar auf Beton - ja
Packung
1 ST
EAN
8013202607504
Artikelnummer
ART60750
Herstellernummer
60750
Hersteller
ART
Geeignet für Kabel:
ja
Verpackung:
Fläschchen
Inhalt:
1000 ml
Verwendbar auf Kunststoff:
ja
Verwendbar auf Beton:
ja
Form:
flüssig
Grazie al lubrificante SPEEDLY la posa di cavi di qualsiasi dimensione in tubi corrugati ed in cunicoli sia di plastica che di cemento, può procedere con la massima speditezza e risparmio di fatica. SPEEDLy non solo riesce ad eliminare il 70% dell'attrito ma non unge, non sporca e, una volta essicato riveste il cavo, grazie alla propria composizione molecolare, con una pellicola protettiva rendendolo inattaccabile da agenti corrosivi e preservando dall'invecchiamento sia i cavi di plastica che quelli in gomma. Flacone da lt. 1 accessoriato con pratico beccuccio salvagoccia.


