Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART60720 SPEEDLY SPRAY SCHIUMA SCORRICAVI - 60720

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART60720 SPEEDLY SPRAY SCHIUMA SCORRICAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabel - ja

  • Verpackung - Spraydose

  • Inhalt - 400 ml

  • Form - sonstige

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202607214

Artikelnummer

ART60720

Herstellernummer

60720

Hersteller

ART

Geeignet für Kabel:

ja

Verpackung:

Spraydose

Inhalt:

400 ml

Form:

sonstige

Innovativo prodotto per facilitare l'ingresso e lo scorrimento delle sonde e dei cavi nelle tubazioni. Stessa formulazione del tradizionale ed apprezzato SPEEDLY in una nuova forma schiumogena. La schiuma erogata all'interno delle tubazioni, viene spintadal propellente anche nei tratti in salita, nelle curve e negli interstizi più nascosti, diminuendo così in maniera drastica i punti d'attrito. Il cavo passando all'interno della schiuma viene interamente lubrificato aumentando la scorrevolezza e preservando dagli attriti il rivestimento esterno. La schiuma spray è adatta per tubazioni con diametro massimo di 40 mm. La nuova bomboletta da 400 ml è dotata del doppio sistema di spruzzo: diretto o tramite la cannuccia per facilitare l'introduzione della schiuma anche in presenza di curve e/o tubi di piccole dimensioni. Innocuo per l’uomo e l’ambiente