ARTELETA INTERNATION - ART58575 LYVIADECT RILEVATORE DI PRESENZA - 58575

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 10 min
Max. Reichweite frontal - 12 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...150 °
Packung
1 ST
EAN
8013202251455
Artikelnummer
ART58575
Herstellernummer
58575
Hersteller
ART
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
10 min
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...150 °
Optimale Montagehöhe:
2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
12 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
3 s
Ansprechhelligkeit:
5...1000 lx



