Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART58500 LYVIADECT RELE RILEV. PRESENZA - 58500

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART58500 LYVIADECT RELE RILEV. PRESENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202743608

Artikelnummer

ART58500

Herstellernummer

58500

Hersteller

ART

Alimentazione: 220 - 240 V~ 50 HZ Carico: max 8A a 230V (cosφ = 1) Uscita con contato normalmente aperto non in tensione Angolo di rilevamento: 150° Portata del fascio: 12 m Temporizzatore: da 3 sec. a 10 min. Crepuscolare: da 5 a 1000 Lux Grado di protezione: IP 55 Apparecchio dotato di lente Fresnel e di supporto a snodo,regolabile esternamente nelle diverse direzioni, adatto perinterno ed esterno. Con funzione di test, per poter orientare meglio la direzione dell’apparecchio colore: bianco