ARTELETA INTERNATION - ART58380 RIL.PRESENZA 360GR A SOFFITTO+VOCE - 58380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 20 min
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Sensortyp - passiv Infrarot
Packung
1 ST
EAN
8013202690728
Artikelnummer
ART58380
Herstellernummer
58380
Hersteller
ART
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
20 min
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
7 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
30 s
Ansprechhelligkeit:
5...1000 lx
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
120 mm


