ARTELETA INTERNATION - ART55448.D LAMPADA SFERA LED E14 5W 4000K - 55448.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 450...450 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 79.5 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202978352
Artikelnummer
ART55448.D
Herstellernummer
55448.D
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
450...450 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
79.5 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein


