ARTELETA INTERNATION - ART55404 LAMPADA FIAMMA LED E14 5W 3000K - 55404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 396...396 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 131 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202976655
Artikelnummer
ART55404
Herstellernummer
55404
Hersteller
ART
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
396...396 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
131 mm
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
37 mm
CANDELA: Attacco E14. Base plastica + alluminio. Dimensioni: Ø 37 x 131 mm. Temperatura di funzionamento: -15°C +50°C. Vita media: 25.000 ore. Resa cromatica: > 80. Classe energetica: A++.