ARTELETA INTERNATION - ART52660 PRESA PROGR.LE GIORNALIERA 10-16A - 52660
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Steckdose - Italienischer Typ P17
Uhrentyp - Tagesuhr
Kürzeste Schaltzeit - 15 min
Ausführung - analog
Montageart - Zwischenstecker mit Steckdose
Packung
6 ST
EAN
8013202247304
Artikelnummer
ART52660
Herstellernummer
52660
Hersteller
ART
Ausführung der Steckdose:
Italienischer Typ P17
Uhrentyp:
Tagesuhr
Kürzeste Schaltzeit:
15 min
Ausführung:
analog
Montageart:
Zwischenstecker mit Steckdose
Versorgungsspannung:
220...220 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Nennschaltstrom bei 230 V AC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Automatische Sommer-/Winterumstellung:
nein


