ARTELETA INTERNATION - ART4819.25 SONDA HURRICANE 25M - 4819.25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 25 m
Form - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8013202481609
Artikelnummer
ART4819.25
Herstellernummer
4819.25
Hersteller
ART
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
25 m
Form:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.5 mm
Farbe:
orange
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
ja
Nuova Sonda in materiale plastico polimero, auto lubrificante, dalla speciale sezione “a monospirale”, diametro 4,5 mm. Capace di ridurre l’attrito in quanto riduce al minimo la superficie di contatto della sonda con le pareti del tubo da infilare, o coni cavi già presenti nella conduttura. Inoltre la costruzione del monofilo ne aumenta la rigidità. Vengono così facilitate sia l’operazione d’infilaggio che quella di trazione, con notevole risparmio di tempo. I terminali della sonda sono in ottone filettato M5 e consentono la facile intercambiabilità dei vari accessori. Quindi anche con una sonda molto lunga sarà possibile infilare brevi tratte senza per questo dover far “passare” tutta la sonda. Dopo aver infilato basterà svitare il puntale ed avvitare il terminale, per essere pronti per la trazione dei cavi. colore arancione lucido. terminali filettati M5. con puntale guidacurve flessibile forato in punta e tirante con asola intercambiabili. nessuna conducibilità elettrica. alta flessibilità con alta facilità di introduzione nei tubi Ø 20-25 mm. alta facilità di curvatura. lunghezza 25 m. circa.


