Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART452D.GT PRESA VOLANTE SCHUKO - 452D.GT

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART452D.GT PRESA VOLANTE SCHUKO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 16 A

  • Werkstoff - Gummi

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202152066

Artikelnummer

ART452D.GT

Herstellernummer

452D.GT

Hersteller

ART

Ausführung:

Kupplung CEE 7/3 (Typ F)

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Gummi

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Presa volante schuko in gomma 16 A 250 V~ DIN 49440 - 2 - D - AR1, CEE 7 con frutto in robusto materiale antiurto, per cavi fino 3 x 2,5 mm² H07RN-F con coperchio di protezione a chiusura stagna.