ARTELETA INTERNATION - ART4185.25.25 SCHUKO-Steckdose 45Grad - 4185.25.25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - anthrazit
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Packung
10 ST
EAN
4011334241829
Artikelnummer
ART4185.25.25
Herstellernummer
4185.25.25
Hersteller
ART
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Nennspannung:
250 V


