ARTELETA INTERNATION - ART3821 TALENT TORCIA 2 EL. TORCIA - 3821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stableuchte
Aufladbar - nein
Batterieart - Mono
Leuchtmittel - sonstige
Gehäusefarbe - Silber
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8013202480176
Artikelnummer
ART3821
Herstellernummer
3821
Hersteller
ART
Ausführung:
Stableuchte
Aufladbar:
nein
Batterieart:
Mono
Leuchtmittel:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Mit Leuchtmittel:
ja
Torce in robusta lega di alluminio, tipo aerospaziale, antiurto, impermeabile grazie agli O-ring di tenuta. Rivestite in morbida gomma vulcanizzata per garantire un’efficace presa ed evitare il rotolamento. Riflettore progettato al computer per ottenere la massima diffusione. Lente infrangibile. Lampadina al gas XENON 3100° K. Finitura di pregio anodizzata opaca. 2 elementi torcia R20 (D) riflettore D:42 mm. Batterie non incluse. Confezione: blister. RICAMBI: Lampadina XENON 2,4 V 0,93 A (blister con 2 pz.)