ARTELETA INTERNATION - ART2658.D LAMP.LED PICCOLA PERA E14 1W 4000K - 2658.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 1...1 W
Lichtstrom - 80...80 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 58 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202974057
Artikelnummer
ART2658.D
Herstellernummer
2658.D
Hersteller
ART
Sockel:
E14
Lampenleistung:
1...1 W
Lichtstrom:
80...80 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
58 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
26 mm
Schutzart (IP):
IP20