ARTELETA INTERNATION - ART107020 PATTINO DI SROTOLAMENTO UNIVERSALE - 107020
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8013202880044
Artikelnummer
ART107020
Herstellernummer
107020
Hersteller
ART
Pattino di srotolamento universale. Con rulli di scorrimento in acciaio imperniati su cuscinetti a sfere. Rullo posteriore regolabile in 3 diverse posizioni. Larghezza: 500. Adatto per ruotare bobine da Ø 200 a 700 mm. Peso max bobina: 200 kg. Peso del pattino: 15 kg. Esecuzione: verniciata.


