Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART107015 CAVALLETTO ALZABOBINE MECCANICO - 107015

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART107015 CAVALLETTO ALZABOBINE MECCANICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8013202880006

Artikelnummer

ART107015

Herstellernummer

107015

Hersteller

ART

Cavalletto alzabobine meccanico a trippiede In robusta struttura d’acciaio, sollevamento tramite vite meccanica comandata da 1 manovella. Regolabile da 54 a 100 cm. Adatto per il sollevamento di bobine da Ø 1200 a 2000 mm. Portata: 1600 kg con 2 cavalletti. Peso: 14 kg