Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNV6K8030 CANALE CABLAGGIO 30X80 PASSO 12,6 - V6K8030

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNV6K8030 CANALE CABLAGGIO 30X80 PASSO 12,6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 30 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 24 M

EAN

8018138174335

Artikelnummer

ARNV6K8030

Herstellernummer

V6K8030

Hersteller

ARN

Höhe:

80 mm

Breite:

30 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

12.5 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

1932 mm²

Canale di cablaggio V6K con coperchio (passo 12,5 mm - tranciatura 6 mm - lamella 6,5 mm). Soddisfa chi necessita avere più spazio verticale per il passaggio di cavi.