ARNOCANALI SPA - ARNV6K60120 CANALE CABLAGGIO 120X60 PASSO 12,5 - V6K60120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 120 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
12 M
EAN
8018138180732
Artikelnummer
ARNV6K60120
Herstellernummer
V6K60120
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
6320 mm²
Canale da cablaggio tipo V6K con coperchio in pvc. Canale fresato Grigio RAL7030 (Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm).