ARNOCANALI SPA - ARNV6K60100 CANALE CABLAGGIO 100X60 PASSO 12,5 - V6K60100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
16 M
Produktserien
EAN
8018138168921
Artikelnummer
ARNV6K60100
Herstellernummer
V6K60100
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5405 mm²
Canale di cablaggio V6K con coperchio (passo 12,5 mm - tranciatura 6 mm - lamella 6,5 mm). Soddisfa chi necessita avere più spazio verticale per il passaggio di cavi.


