ARNOCANALI SPA - ARNV6K2525 CANALE CABLAGGIO 25X25 PASSO 12,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Breite - 25 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
Produktserien
EAN
8018138168839
Artikelnummer
ARNV6K2525
Herstellernummer
V6K2525
Hersteller
ARN
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
410 mm²
Canale di cablaggio V6K con coperchio (passo 12,5 mm - tranciatura 6 mm - lamella 6,5 mm). Soddisfa chi necessita avere più spazio verticale per il passaggio di cavi.