ARNOCANALI SPA - ARNV6H6040 CANALE KABLO 40X60 SENZA ALOGENI - V6H6040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 40 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
40 M
Produktserien
EAN
8018138169225
Artikelnummer
ARNV6H6040
Herstellernummer
V6H6040
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1967 mm²
Canale di cablaggio V6H con coperchio (passo 12,5 mm - tranciatura 6 mm - lamella 6,5 mm). In materiale plastico senza alogeni. Soddisfa le esigenze degli installatori che devono rispettare normative restrittive sui prodotti utilizzati.


