Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNV6H6025 CANALE KABLO 25X60 SENZA ALOGENI - V6H6025

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNV6H6025 CANALE KABLO 25X60 SENZA ALOGENI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 60 M

EAN

8018138169218

Artikelnummer

ARNV6H6025

Herstellernummer

V6H6025

Hersteller

ARN

Höhe:

60 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

12.5 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

1141 mm²

Canale di cablaggio V6H con coperchio (passo 12,5 mm - tranciatura 6 mm - lamella 6,5 mm). In materiale plastico senza alogeni. Soddisfa le esigenze degli installatori che devono rispettare normative restrittive sui prodotti utilizzati.