ARNOCANALI SPA - ARNV6H4025 CANALE KABLO 25X40 SENZA ALOGENI - V6H4025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 25 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
48 M
Produktserien
EAN
8018138169171
Artikelnummer
ARNV6H4025
Herstellernummer
V6H4025
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
701 mm²
Canale di cablaggio V6H con coperchio (passo 12,5 mm - tranciatura 6 mm - lamella 6,5 mm). In materiale plastico senza alogeni. Soddisfa le esigenze degli installatori che devono rispettare normative restrittive sui prodotti utilizzati.


