ARNOCANALI SPA - ARNV6B10080 CANALE CABLAGGIO 80X100 P12,5 BLU - V6B10080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 80 mm
Farbe - blau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
16 M
EAN
8018138182415
Artikelnummer
ARNV6B10080
Herstellernummer
V6B10080
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
blau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
7335 mm²
Canale da cablaggio tipo V6B con coperchio in pvc. Canale fresato Blu RAL5012 (Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm).