Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNV5K8025 CANALE CABLAGGIO 25X80 PASSO 10 - V5K8025

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNV5K8025 CANALE CABLAGGIO 25X80 PASSO 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

Packung

  • 20 M

EAN

8018138157772

Artikelnummer

ARNV5K8025

Herstellernummer

V5K8025

Hersteller

ARN

Höhe:

80 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

10 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4.5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1581 mm²

Canale di cablaggio V5K con coperchio (passo 10 mm - tranciatura 4,5 mm - lamella 5,5 mm). Soddisfa chi necessita avere una barra più rigida per installazioni su staffe.