ARNOCANALI SPA - ARNV5K6080 CANALE CABLAGGIO 80X60 PASSO 10 - V5K6080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
20 M
Produktserien
EAN
8018138133882
Artikelnummer
ARNV5K6080
Herstellernummer
V5K6080
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
10 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4.5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4255 mm²
Canale di cablaggio V5K con coperchio (passo 10 mm - tranciatura 4,5 mm - lamella 5,5 mm). Soddisfa chi necessita avere una barra più rigida per installazioni su staffe.


