ARNOCANALI SPA - ARNV30R CANALE VK-FLEX D30 SENZA ALOGENI - V30R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Befestigungsart - Klebefolie
Halogenfrei - ja
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Schlitzabstand - 12.5 mm
Packung
40 ST
EAN
8018138129878
Artikelnummer
ARNV30R
Herstellernummer
V30R
Hersteller
ARN
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klebefolie
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.5 mm
Länge:
500 mm
Durchmesser:
30 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
620 mm²


