Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNTW70.WG CURVA PIANA H70 WENGE - TW70.WG

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNTW70.WG CURVA PIANA H70 WENGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138186406

Artikelnummer

ARNTW70.WG

Herstellernummer

TW70.WG

Hersteller

ARN

Höhe Sockelleistenkanal:

70 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

20 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

Dekor:

sonstige

Curva piana per canale battiscopa 70x20mm Finitura WENGE'