ARNOCANALI SPA - ARNTW100.QC CURVA PIANA FISSA X KB103 QUERCIA - TW100.QC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 25 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Packung
1 ST
EAN
8018138172355
Artikelnummer
ARNTW100.QC
Herstellernummer
TW100.QC
Hersteller
ARN
Höhe Sockelleistenkanal:
100 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
25 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Dekor:
Eiche
Curva piana per canale battiscopa 100x25mm Finitura QUERCIA


