ARNOCANALI SPA - ARNTV645 TASSELLO 6X30 + VITE 4,5X40 - TV645

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...4.5 mm
Mit Schraube - ja
Länge - 30 mm
Packung
3200 ST
EAN
8018138149548
Artikelnummer
ARNTV645
Herstellernummer
TV645
Hersteller
ARN
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5...4.5 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
30 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja
Tassello multiespansione con vite. Materiale: vite in acciaio zincocromato e tassello in Poliammide Temperatura d’esercizio: - 20°C + 60°C


