Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNTV6-850 TASSELLO 8X40 + VITE 5,0X50 - TV6-850

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNTV6-850 TASSELLO 8X40 + VITE 5,0X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 5...5 mm

  • Mit Schraube - ja

  • Länge - 40 mm

Packung

  • 800 ST

EAN

8018138174465

Artikelnummer

ARNTV6-850

Herstellernummer

TV6-850

Hersteller

ARN

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schraubendurchmesser:

5...5 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

40 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Rand:

ja

Tassello multiespansione con vite. Materiale: vite in acciaio zincocromato e tassello in Poliammide Temperatura d’esercizio: - 20°C + 60°C