ARNOCANALI SPA - ARNTT70.AL DERIVAZIONE T H70 ALLUMINIO - TT70.AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - Silber
Höhe Kanalanschluss - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8018138175875
Artikelnummer
ARNTT70.AL
Herstellernummer
TT70.AL
Hersteller
ARN
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
Silber
Höhe Kanalanschluss:
70 mm
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Kanalanschluss:
Türumfahrungskanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch


