ARNOCANALI SPA - ARNTK70.WG COPRIGIUNZIONE H70 WENGE - TK70.WG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Farbe - braun
Werkstoff - Kunststoff
Dekor - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8018138183818
Artikelnummer
ARNTK70.WG
Herstellernummer
TK70.WG
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
sonstige
Coprigiunzione per canale battiscopa e cornice h.70 finitura WENGE'


