ARNOCANALI SPA - ARNTK70.FR COPRIGIUNZIONE H70 FRASSINO - TK70.FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Farbe - braun
Werkstoff - Kunststoff
Dekor - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8018138183894
Artikelnummer
ARNTK70.FR
Herstellernummer
TK70.FR
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
sonstige
Coprigiunzione per canale battiscopa e cornice h.70 finitura FRASSINO


