Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNTK70.CL COPRIGIUNZIONE H70 CILIEGIO - TK70.CL

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNTK70.CL COPRIGIUNZIONE H70 CILIEGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Farbe - braun

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Dekor - Kirschbaum

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138183986

Artikelnummer

ARNTK70.CL

Herstellernummer

TK70.CL

Hersteller

ARN

Höhe:

70 mm

Tiefe:

20 mm

Farbe:

braun

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

Kirschbaum

Coprigiunzione per canale battiscopa e cornice h.70 finitura CILIEGIO