Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNTK70.AL COPRIGIUNZIONE H70 ALLUMINIO - TK70.AL

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNTK70.AL COPRIGIUNZIONE H70 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138175868

Artikelnummer

ARNTK70.AL

Herstellernummer

TK70.AL

Hersteller

ARN

Höhe:

70 mm

Tiefe:

20 mm

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Coprigiunzione per canale battiscopa e cornice h.70 finitura ALLUMINIO