ARNOCANALI SPA - ARNTK70.3 COPRIGIUNZIONE KB72 BIANCO - TK70.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8018138179828
Artikelnummer
ARNTK70.3
Herstellernummer
TK70.3
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Coprigiunzione per canale battiscopa e canale a cornice


