ARNOCANALI SPA - ARNTK100.WG COPRIGIUNZIONE KB103 WENGE - TK100.WG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Farbe - braun
Werkstoff - Kunststoff
Dekor - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8018138183481
Artikelnummer
ARNTK100.WG
Herstellernummer
TK100.WG
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
sonstige
Coprigiunzione per canale battiscopa e cornice h.100 finitura WENGE'


