ARNOCANALI SPA - ARNTK100.QC COPRIGIUNZIONE KB103 QUERCIA - TK100.QC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Farbe - braun
Werkstoff - Kunststoff
Dekor - Eiche
Packung
1 ST
EAN
8018138172256
Artikelnummer
ARNTK100.QC
Herstellernummer
TK100.QC
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
Eiche
Coprigiunzione per canale battiscopa e cornice h.100 finitura QUERCIA


