Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNTK100.3 COPRIGIUNZ. X KB103-KC103 BIANO - TK100.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNTK100.3 COPRIGIUNZ. X KB103-KC103 BIANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138147872

Artikelnummer

ARNTK100.3

Herstellernummer

TK100.3

Hersteller

ARN

Höhe:

100 mm

Tiefe:

25 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Werkstoff:

Kunststoff

Coprigiunzione per canale battiscopa e canale a cornice