Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNTK100.2 COPRIGIUNZIONE X KB103-KC103 ANTRAC - TK100.2

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNTK100.2 COPRIGIUNZIONE X KB103-KC103 ANTRAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Farbe - anthrazit

  • RAL-Nummer - 7021

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138109795

Artikelnummer

ARNTK100.2

Herstellernummer

TK100.2

Hersteller

ARN

Höhe:

100 mm

Tiefe:

25 mm

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer:

7021

Werkstoff:

Kunststoff

Coprigiunzione per canale battiscopa e canale a cornice