ARNOCANALI SPA - ARNTI70V.3 ANGOLO INTERNO KC72 BIANCO - TI70V.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Farbe - weiß
Ausführung - Oberteil
Dichtlippe Oberteil - ohne
Packung
10 ST
EAN
8018138147513
Artikelnummer
ARNTI70V.3
Herstellernummer
TI70V.3
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Oberteil
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
65...135 °
RAL-Nummer:
9010
Mit Teppichleiste:
nein
Angolo interno variabile da 85° a 135° per canale CORNICE 70x20 mm, colore Bianco puro RAL9010


