ARNOCANALI SPA - ARNTE70.3 TERMINAL KC72 BIANCO - TE70.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8018138147575
Artikelnummer
ARNTE70.3
Herstellernummer
TE70.3
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Terminale per canale a cornice


