ARNOCANALI SPA - ARNTE100.3 TERMINALE PER KC103 BIANCO - TE100.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8018138147858
Artikelnummer
ARNTE100.3
Herstellernummer
TE100.3
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
ohne
RAL-Nummer:
9010
Mit Teppichleiste:
nein
Tappo terminale, colore Bianco puro RAL9010


