ARNOCANALI SPA - ARNTA100V.2 ANGOLO EST.VARIAB.X KC103 ANTRACITE - TA100V.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Farbe - anthrazit
Ausführung - Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8018138109436
Artikelnummer
ARNTA100V.2
Herstellernummer
TA100V.2
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
70...120 °
RAL-Nummer:
7021
Angolo esterno variabile per canale a cornice


