ARNOCANALI SPA - ARNT10070.3 SCATOLA DERIVAZIONE KC BIANCO - T10070.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 121 mm
Länge - 160 mm
Tiefe - 43 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8018138147988
Artikelnummer
ARNT10070.3
Herstellernummer
T10070.3
Hersteller
ARN
Breite:
121 mm
Länge:
160 mm
Tiefe:
43 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Scatola di derivazione per canale a cornice



