Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNSTW70R.3 CURVA PIANA DESTRA KB72 BIANCO - STW70R.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNSTW70R.3 CURVA PIANA DESTRA KB72 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 5 ST

EAN

8018138179880

Artikelnummer

ARNSTW70R.3

Herstellernummer

STW70R.3

Hersteller

ARN

Höhe Sockelleistenkanal:

70 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

20 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Curva piana destra per canale battiscopa.