Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNSPL506.3 SCATOLA 7 MOD. BIANCO - SPL506.3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 7

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138212327

Artikelnummer

ARNSPL506.3

Herstellernummer

SPL506.3

Hersteller

ARN

Anzahl der Geräteeinheiten:

7

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9010

Scatole porta apparecchi per applicazione esterna al canale, per 6-7 moduli interasse 100 mm, colore Bianco puro RAL9010