ARNOCANALI SPA - ARNSPL504.3 SCATOLA 4-3 MOD. BIANCO - SPL504.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Geräteeinheiten - 4
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
RAL-Nummer - 9010
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018138147919
Artikelnummer
ARNSPL504.3
Herstellernummer
SPL504.3
Hersteller
ARN
Anzahl der Geräteeinheiten:
4
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Scatole porta apparecchi per applicazione esterna al canale, per 4 moduli con interasse 108,5 e riduttore a 3 moduli con interasse 83,5 mm, colore Bianco puro RAL9010



